すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA823L-6SA

品名 : 14-30mm/10mm ホールソー用アーバー(スナップバック式)

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番LXAH9938PBM
用途LENOX製バイメタルホールソー(替刃)と
組み合わせて使用します。
適合ホールソー14~30mm
六角シャンク径10mm軸径ストレート
ワンタッチ式アーバー
ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。
スナップバック式で2ステップで解除設計
センタードリルをワンタッチで交換可能
チャック式回転ドリルに取付
回転モードで使用
アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。
販売価格

2,920円(税抜)/ 3,212円(税込)

カタログ価格

2,920円(税抜)/3,212円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 17:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0947ページ
その他関連
オプションEA823L-1B : 108mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
オプションEA823L-5SA : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー(スナップバック式)
オプションEA823LX-1A : 83mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
オプションEA823LX-1B : 87mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
オプションEA823LZ-1A : [超硬付]パイロットドリル
本体EA823L-16 : 16mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-17 : 17mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-19 : 19mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-20 : 20mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-21 : 21mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-22 : 22mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-24 : 24mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-25 : 25mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-27 : 27mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-29 : 29mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-30 : 30mm ホールソー[LENOX]
ウェブカタログ画像
  • センタードリルは工具無しで取り付け可能!
  • エスコ便利カタログ946ページ
  • エスコ便利カタログ947ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top