すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA823L-4A

品名 : 14-30mm/13mm ホールソー用アーバー

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番1779774
適合ホールソー径14~30mm六角シャンク13mm
適合エクステンションバーEA823L-2、L-3、L-3L全長126mm
最大径19㎜アーバー長62mm
イモネジ六角レンチサイズ1/8”
強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。
販売価格

1,920円(税抜)/ 2,112円(税込)

カタログ価格

1,920円(税抜)/2,112円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 17:49現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0947ページ
バリエーション一覧
EA823L-4A 14-30mm/13mm ホールソー用アーバー
EA823L-5A 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー
その他関連
オプションEA823L-1A : 108mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
オプションEA823L-1B : 108mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
オプションEA823L-2 : 13x165mm エクステンションバー(アーバー用)
オプションEA823L-3 : 13x330mm エクステンションバー(アーバー用)
オプションEA823L-3L : 13x485mm エクステンションバー(アーバー用)
オプションEA823L-10 : 96mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
オプションEA823L-212 : 13x305mm エクステンションバー(アーバー用/ワンタッチ)
オプションEA823L-213 : 13x457mm エクステンションバー(アーバー用/ワンタッチ)
オプションEA823LX-1A : 83mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
オプションEA823LX-1B : 87mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
オプションEA823LZ-1A : [超硬付]パイロットドリル
オプションEA823SA-25 : 25mm ダイヤモンドホールソー(替刃のみ)
オプションEA823SA-27 : 27mm ダイヤモンドホールソー(替刃のみ)
オプションEA823SA-29 : 29mm ダイヤモンドホールソー(替刃のみ)
本体EA823L-16 : 16mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-17 : 17mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-19 : 19mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-20 : 20mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-21 : 21mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-22 : 22mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-24 : 24mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-25 : 25mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-27 : 27mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-29 : 29mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-30 : 30mm ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-19A : 19mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-22A : 22mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-25A : 25mm 超硬付ホールソー[LENOX]
本体EA823LZ-29A : 29mm 超硬付ホールソー[LENOX]
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ946ページ
  • エスコ便利カタログ947ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top