すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618SA-71

品名 : 1/2"DR ユニバーサルジョイント(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

差込角1/2”(12.7mm)全長80mm
材質ステンレス(SUS420)重量186g
許容トルク205-230N.m
湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能
弱磁性のため、強磁場環境での作業にも適しています。
全体に熱処理を施しており、高硬度で強力なトルクを実現しました。
内側は円弧状デザインのため、ナットの損傷を防ぎます。
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
販売価格

5,850円(税抜)/ 6,435円(税込)

カタログ価格

5,850円(税抜)/6,435円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/05 17:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0368ページ0425ページ
バリエーション一覧
EA618SA-71 1/2"DR ユニバーサルジョイント(ステンレス製)
EA618SA-72 3/4"DR ユニバーサルジョイント(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
  • C:1/2”  L:80mm

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ368ページ
  • エスコ便利カタログ369ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top