すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA823LA-1

品名 : ホールソーセット (電気・水道設備用)

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番308201200G
用途鉄・ステンレス・木材等の穴あけ作業に仕様設備工事用
ホールソー16・19・22・25・29・32・35・38・44・51・64・76mmアーバーホールソー(14-30mm)用・シャンク径13mm
ホールソー(32-152mm)用・シャンク径13mm
センタードリル鉄鋼用(83mm)×3本対応被削材鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘・ビス有)
竹、非鉄金属、軽天、複合材、石膏ボード
塩ビ管(排水マス)、木質/金属系サイディング(窯業系を除く)
ツバ無しタイプで2×4材も貫通(20mm以上)
薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
広いスリットで切り屑を簡単に排出、放熱性が高くより多くの連続作業が可能。
販売価格

29,200円(税抜)/ 32,120円(税込)

カタログ価格

29,200円(税抜)/32,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 18:15現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0946ページ
その他関連
セット商品EA823L-16 : 16mm ホールソー[LENOX]
セット商品EA823L-19 : 19mm ホールソー[LENOX]
セット商品EA823L-22 : 22mm ホールソー[LENOX]
セット商品EA823L-25 : 25mm ホールソー[LENOX]
セット商品EA823L-29 : 29mm ホールソー[LENOX]
セット商品EA823L-32 : 32mm ホールソー[LENOX]
セット商品EA823L-35 : 35mm ホールソー[LENOX]
セット商品EA823L-38 : 38mm ホールソー[LENOX]
セット商品EA823L-44 : 44mm ホールソー[LENOX]
セット商品EA823L-51 : 51mm ホールソー[LENOX]
セット商品EA823L-64 : 64mm ホールソー[LENOX]
セット商品EA823L-76 : 76mm ホールソー[LENOX]
セット商品EA823L-4A : 14-30mm/13mm ホールソー用アーバー
セット商品EA823L-5C : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー
セット商品EA823LX-1A : 83mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
オプションEA823L-5A : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー
オプションEA823L-10 : 96mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ946ページ
  • エスコ便利カタログ947ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top