すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA823LX-121A

品名 : 121mm 軸付ホールソー[LENOX]

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番5121052
六角シャンク9.5mm(3/8”)サイズ121mm
有効長44mm全長125mm
刃長52mm材質刃先:M42コバルトハイス
胴部:特殊スプリング鋼
用途ステンレス:0.8~2.0mm厚
鉄:0.8~5.0mm厚
木材:~38mm(釘入り可)
複合材、塩ビパイプ、排水マス、サイディングボード等への穴あけに。
交換用パイロットドリルEA823LX-1B
(旧EA823LX-1A)
耐久性があり切削が早く万能
バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能。
部品提供はパイロットドリルのみとなります。
インパクト軸には対応していません。
高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。
高トルクによるダメージを抑えます。
販売価格

15,200円(税抜)/ 16,720円(税込)

カタログ価格

15,200円(税抜)/16,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 18:15現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0946ページ
数量:

この商品には、48点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA823LX-14A 14mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-16A 16mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-17A 17mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-19A 19mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-20A 20mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-21A 21mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-22A 22mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-24A 24mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-25A 25mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-27A 27mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-29A 29mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-30A 30mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-32A 32mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-33A 33mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-35A 35mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-37A 37mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-38A 38mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-40A 40mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-41A 41mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-43A 43mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-44A 44mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-46A 46mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-48A 48mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-51A 51mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-52A 52mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-54A 54mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-57A 57mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-60A 60mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-64A 64mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-65A 65mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-67A 67mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-68A 68mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-70A 70mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-73A 73mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-76A 76mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-79A 79mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-83A 83mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-86A 86mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-89A 89mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-92A 92mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-95A 95mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-98A 98mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-102A 102mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-105A 105mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-108A 108mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-111A 111mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-114A 114mm 軸付ホールソー[LENOX]
    EA823LX-121A 121mm 軸付ホールソー[LENOX]
    その他関連
    オプションEA823LX-1A : 83mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
    部品EA823LX-1B : 87mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は、EA823LX-83Aです。
    • ※画像は、EA823LX-83Aです。
    • ※画像は、EA823LX-83Aです。
    • エスコ便利カタログ946ページ
    • エスコ便利カタログ947ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top