すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824B-10

品名 : 3.0-6.5mm/ 10本組 ストレートドリル(HSS)

仕様

メーカーイシハシ精工商品名エクストラ正宗
サイズ3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、5.5、6.0、6.5mm入数10本
全長71~105mm溝長42~73mm
先端角118°先端形状X型
ねじれ角標準材質HSS(ハイス)
表面処理酸化処理(ホモ処理)対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
総重量約350g
ステンレス、鉄、銅、アルミ用
クロス&ポイントシンニング付き
喰い付精度が良く、センタリング(加工不要)
先端角特殊研磨されており喰いこみのよいドリル
ステンレス、合金難削材等の穴あけに2倍以上の重切削が可能(送り速さ)で、又一段階アップの高速ドリリングができます。
センターリング性能が良いためポンチは不要、穴径精度が良く揃います。
先端ウェブに特殊なクロス&ポイントシンニングを施してあるので喰い込みが良く進行するので、すばらしい切れ味が得られます。
標準ドリルに見られる切れずに空転(刃先こすり摩擦による摩耗)が少ないので通常回転ならば数倍の耐久性があります。
回転数アップ、送り早さアップ、耐久性アップで能率が上がると共に再研磨の回数が減り、ランニングコストがぐんと下がります。
スチールケース入り
販売価格

7,290円(税抜)/ 8,019円(税込)

カタログ価格

7,290円(税抜)/8,019円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/31 08:38現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0877ページ
バリエーション一覧
EA824B-10 3.0-6.5mm/ 10本組 ストレートドリル(HSS)
EA824B-15 3.0-10 mm/ 15本組 ストレートドリル(HSS)
その他関連
セット商品EA824-3 : 3.0x 71mm ストレートシャンクドリル(HSS.2本)
セット商品EA824-3.2 : 3.2x 71mm ストレートシャンクドリル(HSS.2本)
セット商品EA824-3.5 : 3.5x 73mm ストレートシャンクドリル(HSS.2本)
セット商品EA824-4 : 4.0x 83mm ストレートシャンクドリル(HSS.2本)
セット商品EA824-4.5 : 4.5x 86mm ストレートシャンクドリル(HSS.2本)
セット商品EA824-5 : 5.0x 92mm ストレートシャンクドリル(HSS.2本)
セット商品EA824-5.5 : 5.5x 95mm ストレートシャンクドリル(HSS)
セット商品EA824-6 : 6.0x102mm ストレートシャンクドリル(HSS)
セット商品EA824-6.5 : 6.5x105mm ストレートシャンクドリル(HSS)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ876ページ
  • エスコ便利カタログ877ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top