すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA105A-1

品名 : [R12・R22・R502] φ68mm 圧力計

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP1701N
仕様高圧用圧力範囲-0.1~3.0MPa
適用冷媒R12・R22・R502外径φ68mm
取付ねじ1/8”NPT温度目盛-70~90℃
カラー赤
衝撃防止カバー付
ゼロ調整ねじ付
販売価格

2,990円(税抜)/ 3,289円(税込)

カタログ価格

2,990円(税抜)/3,289円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/31 07:52現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0021ページ
バリエーション一覧
EA105A-1 [R12・R22・R502] φ68mm 圧力計
EA106A-1 [R12・R22・R502] φ68mm 連成計
その他関連
本体EA101BB : [R12・R22・R502] ボールバルブ式ゲージマニホールドキッ
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA106A-1です。\nゲージ裏側:衝撃吸収カバー
  • ※画像はEA106A-1です。
  • エスコ便利カタログ20ページ
  • エスコ便利カタログ21ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top