すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824BH-100

品名 : 2.5-4.2mm/8本組 六角軸ドリル(HSS)

仕様

メーカーイシハシ精工商品名六角軸正宗
<セット内容>2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.2mm入数8本
全長86~108mm溝長35~54mm
六角シャンク6.35mm先端角118°
先端形状X型ねじれ角標準
材質HSS(ハイス)表面処理酸化処理(ホモ処理)
対応被削材鉄、鋼、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材等
回転用
クロスシンニング
食い付きがよく抜群の切れ味です。
充電式インパクトドライバーで使用可能です。
充電ドライバーにワンタッチで着脱可能
販売価格

9,750円(税抜)/ 10,725円(税込)

カタログ価格

9,750円(税抜)/10,725円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/10 19:09現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0889ページ
その他関連
セット商品EA824BH-2.5 : 2.5x 86mm ドリルビット(六角軸/HSS)
セット商品EA824BH-2.8 : 2.8x 92mm ドリルビット(六角軸/HSS)
セット商品EA824BH-3 : 3.0x 96mm ドリルビット(六角軸/HSS)
セット商品EA824BH-3.2 : 3.2x 96mm ドリルビット(六角軸/HSS)
セット商品EA824BH-3.5 : 3.5x 98mm ドリルビット(六角軸/HSS)
セット商品EA824BH-4 : 4.0x108mm ドリルビット(六角軸/HSS)
セット商品EA824BH-4.2 : 4.2x108mm ドリルビット(六角軸/HSS)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表
  • エスコ便利カタログ888ページ
  • エスコ便利カタログ889ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top