すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824BR-2.8

品名 : 2.8mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)

仕様

メーカー神王工業(jinnoh)型番TCH028
サイズ2.8mm有効長30mm
全長80mm六角シャンク6.35㎜
適合材ステンレス
鉄鋼
アルミ
プラスチック
木材
適合電動機インパクトドライバー
電気ドリル
充電ドライバー
材質HSS(ハイス)
「TiN」窒化チタンコーティング仕様
食いつきの良い独自形状の刃先
インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔
販売価格

705円(税抜)/ 776円(税込)

カタログ価格

705円(税抜)/776円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/08 14:54現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0889ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824BR-2 2.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
    EA824BR-2.5 2.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
    EA824BR-2.8 2.8mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
    EA824BR-3 3.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
    EA824BR-3.2 3.2mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
    EA824BR-3.4 3.4mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
    EA824BR-3.5 3.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
    EA824BR-3.6 3.6mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
    EA824BR-3.8 3.8mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
    EA824BR-4 4.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
    EA824BR-4.2 4.2mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
    EA824BR-4.5 4.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
    EA824BR-5 5.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
    EA824BR-5.5 5.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
    EA824BR-6 6.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
    EA824BR-6.5 6.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
    その他関連
    本体EA824BR : 2.5-6.0mm/10本組 ドリル(チタンコート/六角軸)
    ウェブカタログ画像
    • 刃先形状
    • エスコ便利カタログ888ページ
    • エスコ便利カタログ889ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top