すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824BL-3.6

品名 : 3.6x104mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

商品名六角軸コバルト正宗刃先径3.6mm
全長104mm溝長48mm
六角シャンク6.35mm先端角120°
先端形状X型ねじれ角強
材質HSCOM42(コバルトハイス)対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
回転用
クロス&ポイントシンニング付
充電式インパクトドライバーで使用可能です。
抜群の切れ味で性能・操作性UP
充電ドリルにワンタッチで着脱可能
販売価格

1,320円(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/10 22:25現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0890ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA824NP-136
    バリエーション一覧
    EA824BL-2 2.0x 80mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
    EA824BL-2.5 2.5x 86mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
    EA824BL-2.8 2.8x 92mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
    EA824BL-3 3.0x 96mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
    EA824BL-3.2 3.2x 96mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
    EA824BL-3.3 3.3x 98mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
    EA824BL-3.4 3.4x 98mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
    EA824BL-3.5 3.5x 98mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
    EA824BL-3.6 3.6x104mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
    EA824BL-3.8 3.8x101mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
    EA824BL-4 4.0x108mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
    EA824BL-4.2 4.2x108mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
    EA824BL-4.3 4.3x108mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
    EA824BL-4.5 4.5x111mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
    EA824BL-5 5.0x117mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
    EA824BL-5.5 5.5x120mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
    EA824BL-6 6.0x127mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ890ページ
    • エスコ便利カタログ891ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top