すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824BL-58

品名 : 2.5-4.2mm 8本組六角軸ショートドリルセット(CO-HSS)

仕様

メーカーイシハシ精工商品名六角軸コバルト正宗
サイズ2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.2mm入数8本
全長86~108mm溝長35~54mm
六角シャンク6.35mm先端角120°
先端形状X型ねじれ角強
材質HSCOM42(コバルトハイス)対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
回転用
クロスシンニング
充電式インパクトドライバーで使用可能です。
抜群の切れ味で性能・操作性UP
充電ドリルにワンタッチで着脱可能
販売価格

11,400円(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/10 23:17現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0890ページ
その他関連
セット商品EA824BL-2.5 : 2.5x 86mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
セット商品EA824BL-2.8 : 2.8x 92mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
セット商品EA824BL-3 : 3.0x 96mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
セット商品EA824BL-3.2 : 3.2x 96mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
セット商品EA824BL-3.5 : 3.5x 98mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
セット商品EA824BL-3.8 : 3.8x101mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
セット商品EA824BL-4 : 4.0x108mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
セット商品EA824BL-4.2 : 4.2x108mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表
  • エスコ便利カタログ890ページ
  • エスコ便利カタログ891ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top