すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824BW

品名 : 18本組 ドリル・ドライバービット(金属用・+・Torx)

仕様

メーカーWera型番104652
商品名848/851/867/19<セット内容>19点セット
  ビットホルダー×1
  鉄工用ドリルビット:3.0mm・4.0mm・4.2mm・5.0mm・6.0mm・8.0mm×各1本
  (+)ビット(torsion):#1×2本、#2×3本、#3×1本
  トルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40 ×各1本
  収納ケース付
ビットホルダー
 ・六角軸:6.35mm(1/4”)
 ・全長:50mm
鉄工用ドリルビット(直径×全長)
 ・3.0×38mm・4.0×44mm・4.2×45mm・5.0×50mm・6.0×50mm・8.0×51mm
 ・六角軸:6.35mm(1/4”)
(+)ビット全長:25mmトルクスビット
 ・六角軸:6.35mm(1/4”)
 ・全長:25mm
ケースサイズ100×130×45mm総重量214g
対応被削材
金属穴あけ用。
アイコン
販売価格

14,700(税抜)/ 16,170円(税込)

カタログ価格

14,700円(税抜)/16,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/03 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0891ページ
その他関連
セット商品EA824BW-3 : 3.0x 38mm ドリルビット(六角軸/HSS)
セット商品EA824BW-3.3 : 3.3x 40mm ドリルビット(六角軸/HSS)
セット商品EA824BW-4 : 4.0x 44mm ドリルビット(六角軸/HSS)
セット商品EA824BW-4.2 : 4.2x 45mm ドリルビット(六角軸/HSS)
セット商品EA824BW-5 : 5.0x 50mm ドリルビット(六角軸/HSS)
セット商品EA824BW-6 : 6.0x 50mm ドリルビット(六角軸/HSS)
セット商品EA824BW-6.8 : 6.8x 50mm ドリルビット(六角軸/HSS)
セット商品EA824BW-8 : 8.0x 51mm ドリルビット(六角軸/HSS)
セット商品EA824BW-8.5 : 8.5x 53mm ドリルビット(六角軸/HSS)
セット商品EA824BW-10 : 10.0x 54mm ドリルビット(六角軸/HSS)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表
  • プラス
  • トルクス
  • エスコ便利カタログ890ページ
  • エスコ便利カタログ891ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top