すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824BY-4.2

品名 : 4.2x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸

仕様

用途電気工事の通専用穴あけやねじ打ち用の下穴あけ、ホールソーの下穴あけなどに。刃先径4.2mm
全長75mm有効長35mm
六角シャンク6.35㎜材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)
対応被削材薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど
一体成型により、低振動・高耐久
X型シンニング付で位置決めが簡単
インパクトドリルに使用可能です。
販売価格

980円(税抜)/ 1,078円(税込)

カタログ価格

980円(税抜)/1,078円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2026/10/10 17:38現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0890ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA824CS-4.2
    • 品番

      EA824CS-4.2

    • コメント

      メーカー違い。全長:108mm

    バリエーション一覧
    EA824BY-1.8 1.8x53mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
    EA824BY-2 2.0x53mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
    EA824BY-2.2 2.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
    EA824BY-2.4 2.4x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
    EA824BY-2.5 2.5x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
    EA824BY-2.8 2.8x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
    EA824BY-3 3.0x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
    EA824BY-3.2 3.2x57mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
    EA824BY-3.3 3.3x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
    EA824BY-3.4 3.4x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
    EA824BY-4 4.0x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
    EA824BY-4.2 4.2x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
    EA824BY-4.5 4.5x80mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
    EA824BY-4.8 4.8x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
    EA824BY-5 5.0x86mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
    EA824BY-5.5 5.5x93mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
    EA824BY-6 6.0x93mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
    EA824BY-6.5 6.5x101mm[ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ890ページ
    • エスコ便利カタログ891ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top