すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824CG-20

品名 : 0.2- 1.6mm/20本組 ストレートドリル(HSS)

仕様

〈セット内容〉サイズ(各1本):
0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.05・1.1・1.15・1.2・1.25・1.3・1.4・1.5・1.6mm
材質HSS (ハイス)
適用機種・電動式ミニルーター
・フレキシブルシャフト(高速回転仕様)
入数20本
極細マイクロドリル刃セット
基盤、真珠、貴金属、装飾品、プラモデルなどの精密穴あけ作業に
電動/手動ピンバイスでも使用可能です。
【使用上の注意】
・ピンバイスはドリルサイズに合ったものを使用し、チャックにしっかりとドリル刃を固定します。
・1mm以下の極細ドリルの穴あけは、「直角」に「無理をせず」「充分注意」して 作業をしてください。
・穴が貫通すると、直角にゆっくりと引き抜きます。
・加工物が金属のときは、切削油などをつけてください。
・ボール盤をしようするときは、専用のピンバイスをしようするか、チャック能力をご確認の上、使用してください。
・作業中は、切削くずや微小部品などが飛び散ることがあり、非常に危険です。保護めがねをご使用ください。
販売価格

2,840円(税抜)/ 3,124円(税込)

カタログ価格

2,840円(税抜)/3,124円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/11/22 19:54現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0878ページ
バリエーション一覧
EA824CG-20 0.2- 1.6mm/20本組 ストレートドリル(HSS)
EA824CG-20B 0.3- 1.0mm/20本組 ストレートドリル(HSS)
その他関連
オプションEA589RE-2 : 0.1-3.2mm ピンバイス(両頭式)
オプションEA589XA-2 : 0-3.2mm/95mm 精密ピンバイス
オプションEA589XB-3 : 0.1-3.2mm 100mm ピンバイス
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ878ページ
  • エスコ便利カタログ879ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top