すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824CS-2.3

品名 : 2.3x 88mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)

仕様

メーカー大西工業型番026-023
用途ステンレス・鉄工の穴あけ用刃先径2.3mm
全長88mm有効長23mm
六角シャンク6.35mmつかみの軸長14mm(許容差±0.5mm)
材質CO-HSS(コバルトハイス)重量20g
インパクトドライバーに使用可能です。
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。
溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
ステンレスの穴あけに適した先端角135°
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。
販売価格

1,040円(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/10 19:00現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0890ページ
数量:

この商品には、35点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824CS-2.0 2.0x 85mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-2.1 2.1x 85mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-2.2 2.2x 88mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-2.3 2.3x 88mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-2.4 2.4x 91mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-2.5 2.5x 91mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-2.6 2.6x 94mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-2.7 2.7x 94mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-2.8 2.8x 97mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-2.9 2.9x 98mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-3.0 3.0x 98mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-3.1 3.1x 98mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-3.2 3.2x 98mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-3.3 3.3x100mm ステンレス用ドリル(六角軸/CoHSS)
    EA824CS-3.4 3.4x100mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-3.5 3.5x100mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-3.6 3.6x103mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-3.7 3.7x103mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-3.8 3.8x103mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-3.9 3.9x106mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-4.0 4.0x108mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-4.1 4.1x108mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-4.2 4.2x108mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-4.3 4.3x108mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-4.4 4.4x111mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-4.5 4.5x111mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-4.6 4.6x111mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-4.7 4.7x114mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-4.8 4.8x114mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-4.9 4.9x117mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-5.0 5.0x117mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-5.2 5.2x120mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-5.5 5.5x120mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-6.0 6.0x127mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    EA824CS-6.5 6.5x127mm ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • つかみの軸長\n14mm(許容差±0.5mm)
    • エスコ便利カタログ890ページ
    • エスコ便利カタログ891ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top