すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824DF-12.5

品名 : 12.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)

仕様

六角シャンク6.35mm刃径12.5mm
溝長26mm全長65mm
取付部寸法13mm材質HSS(チタンコーティング)
適用機種・ボール盤
・電動ドリル
・充電式インパクトドライバー
・充電式ドリルドライバー
入数1本
鉄・ステン・アルミなどの丸穴加工に
ショートサイズでドリル刃のブレをなくし、正確できれいな穴あけが可能。
特殊刃先構造により切削抵抗を少なくし、穴あけスピードを大幅アップ。
充電工具のバッテリー消耗を軽減。
長寿命なコーティングドリル
※刃先が傷んだ場合は、刃先形状が特殊なため、同形状に再研磨は不可能です。
傷んだ刃先を研磨する際は、研磨機の種類にもよりますが、118°または135°になります。
販売価格

2,540円(税抜)/ 2,794円(税込)

カタログ価格

2,540円(税抜)/2,794円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/19 04:02現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0891ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824DF-7 7.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
    EA824DF-7.5 7.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
    EA824DF-8 8.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
    EA824DF-8.5 8.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
    EA824DF-9 9.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
    EA824DF-9.5 9.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
    EA824DF-10 10.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
    EA824DF-10.5 10.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
    EA824DF-11 11.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
    EA824DF-11.5 11.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
    EA824DF-12 12.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
    EA824DF-12.5 12.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
    EA824DF-13 13.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ890ページ
    • エスコ便利カタログ891ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top