すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824FC-1.3

品名 : 1.3x 38mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)

仕様

材質Co-HSS(コバルトハイス)サイズ(刃先径)1.3mm
全長(mm)38溝長16mm
先端角130°対応被削材鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼
入数10本
シンニング付
販売価格

3,590円(税抜)/ 3,949円(税込)

カタログ価格

3,590円(税抜)/3,949円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 08:49現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ0882ページ
数量:

この商品には、86点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824FC-0.6 0.6x 24mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-0.7 0.7x 28mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-0.8 0.8x 30mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-0.9 0.9x 32mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-1.0 1.0x 34mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-1.1 1.1x 36mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-1.2 1.2x 38mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-1.3 1.3x 38mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-1.4 1.4x 40mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-1.5 1.5x 40mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-1.6 1.6x 43mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-1.7 1.7x 43mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-1.8 1.8x 46mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-1.9 1.9x 46mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-2.0 2.0x 49mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-2.1 2.1x 49mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-2.2 2.2x 53mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-2.3 2.3x 53mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-2.4 2.4x 57mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-2.5 2.5x 57mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-2.6 2.6x 57mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-2.7 2.7x 61mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-2.8 2.8x 61mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-2.9 2.9x 61mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-3.0 3.0x 61mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-3.1 3.1x 65mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-3.2 3.2x 65mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-3.3 3.3x 65mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-3.4 3.4x 70mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-3.5 3.5x 70mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-3.6 3.6x 70mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-3.7 3.7x 70mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-3.8 3.8x 70mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-3.9 3.9x 75mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-4.0 4.0x 75mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-4.1 4.1x 75mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-4.2 4.2x 75mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-4.3 4.3x 80mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-4.4 4.4x 80mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-4.5 4.5x 80mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-4.6 4.6x 80mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-4.7 4.7x 80mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-4.8 4.8x 86mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-4.9 4.9x 86mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-5.0 5.0x 86mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-5.1 5.1x 86mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-5.2 5.2x 86mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-5.3 5.3x 86mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-5.4 5.4x 93mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-5.5 5.5x 93mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-5.6 5.6x 93mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-5.7 5.7x 93mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-5.8 5.8x 93mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-5.9 5.9x 93mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-6.0 6.0x 93mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-6.1 6.1x101mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-6.2 6.2x101mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-6.3 6.3x101mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-6.4 6.4x101mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-6.5 6.5x101mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-6.6 6.6x101mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-6.7 6.7x101mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-6.8 6.8x109mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-6.9 6.9x109mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-7.0 7.0x109mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
    EA824FC-7.1 7.1x109mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-7.2 7.2x109mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-7.3 7.3x109mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-7.4 7.4x109mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-7.5 7.5x109mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-7.6 7.6x117mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-7.7 7.7x117mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-7.8 7.8x117mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-7.9 7.9x117mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-8.0 8.0x117mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-8.1 8.1x117mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-8.2 8.2x117mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-8.3 8.3x117mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-8.4 8.4x117mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-8.5 8.5x117mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-8.6 8.6x125mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-8.7 8.7x125mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-8.8 8.8x125mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-8.9 8.9x125mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-9.0 9.0x125mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    EA824FC-9.1 9.1x125mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
    ウェブカタログ画像
    入数10本
    画像はEA824FC-8.0です。
    • 入数10本\n画像はEA824FC-8.0です。
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ882ページ
    • エスコ便利カタログ883ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top