すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824FG-119

品名 : 1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル(HSS)

仕様

入数19本サイズ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0mm
材質HSS(ハイス)対応被削材鋼材(1000N/m㎡迄(31HRC)、鋳造材料、アルミニウム、プラスチック、木材(硬質/軟質)
先端のステップ形状はφ2.5mm
ドリル加工後の穴はバリが出にくいです。
先端がステップ形状になっているため下穴加工なしに狙った位置で真円に近い穴あけが可能
パイプなどの丸い面でも位置決めが容易です。
充電式インパクトドライバーやドリルドライバー併用してください。
販売価格

28,800(税抜)/ 31,680円(税込)

カタログ価格

28,800円(税抜)/31,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/06/20 21:44現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0878ページ
バリエーション一覧
EA824FG-119 1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル(HSS)
EA824FG-125 1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル(HSS)
その他関連
セット商品EA824FG-1.0 : 1.0x 34mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FG-1.5 : 1.5x 40mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FG-2.0 : 2.0x 49mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FG-2.5 : 2.5x 57mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FG-3.0 : 3.0x 61mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FG-3.2 : 3.2x 65mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FG-3.3 : 3.3x 65mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FG-3.5 : 3.5x 70mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FG-4.0 : 4.0x 75mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FG-4.2 : 4.2x 75mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FG-4.5 : 4.5x 80mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FG-4.9 : 4.9x 86mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FG-5.0 : 5.0x 86mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FG-5.2 : 5.2x 86mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FG-5.5 : 5.5x 93mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FG-6.0 : 6.0x 93mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FG-6.5 : 6.5x101mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FG-6.8 : 6.8x109mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FG-7.0 : 7.0x109mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FG-7.5 : 7.5x109mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FG-8.0 : 8.0x117mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FG-8.5 : 8.5x117mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FG-9.0 : 9.0x125mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FG-9.5 : 9.5x125mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
セット商品EA824FG-10.0 : 10.0x133mm ストレートドリル(HSS/ターボステップ)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ878ページ
  • エスコ便利カタログ879ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top