すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824FJ-8.3

品名 : 8.30x117mm ストレートドリル(HSS/10本)

仕様

材質HSS(ハイス)サイズ(刃先径)8.3mm
全長(mm)117有効長75mm
入数10本先端角118°
対応被削材鉄
販売価格

2,260円(税抜)/ 2,486円(税込)

カタログ価格

2,260円(税抜)/2,486円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/17 08:38現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ0880ページ
数量:

この商品には、31点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA824NA-8.3
    • 品番

      EA824NA-8.3

    • コメント

      仕様をご確認ください

    バリエーション一覧
    EA824FJ-8.1 8.10x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-8.2 8.20x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-8.3 8.30x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-8.4 8.40x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-8.5 8.50x117mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-8.6 8.60x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-8.7 8.70x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-8.8 8.80x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-8.9 8.90x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-9.0 9.00x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-9.1 9.10x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-9.2 9.20x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-9.3 9.30x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-9.4 9.40x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-9.5 9.50x125mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-9.6 9.60x133mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-9.7 9.70x133mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-9.8 9.80x133mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-9.9 9.90x133mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-10.0 10.00x133mm ストレートドリル(HSS/10本)
    EA824FJ-10.1 10.10x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-10.2 10.20x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-10.3 10.30x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-10.4 10.40x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-10.5 10.50x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-10.6 10.60x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-10.7 10.70x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-10.8 10.80x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-10.9 10.90x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-11.0 11.00x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
    EA824FJ-11.1 11.10x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
    ウェブカタログ画像
    ※10本入
    画像はEA824FJ-12.0です。
    • ※10本入\n画像はEA824FJ-12.0です。
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ880ページ
    • エスコ便利カタログ881ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top