すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824FM-119

品名 : 1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル(Co-HSS)

仕様

入数19本サイズ(mm)1.0~10.0(0.5mmとび)
材質Co-HSS(コバルトハイス)対応被削材鉄、ステンレス
サイズ(刃先外径)1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0mm有効長12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87mm
全長34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,17,125,133mm先端角135°
シンニング付
販売価格

12,700(税抜)/ 13,970円(税込)

カタログ価格

12,700円(税抜)/13,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/12/16 18:15現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0913ページ
その他関連
セット商品EA824FM-1.0 : 1.0x 34mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FM-1.5 : 1.5x 40mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FM-2.0 : 2.0x 49mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FM-2.5 : 2.5x 57mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FM-3.0 : 3.0x 61mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FM-3.5 : 3.5x 70mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FM-4.0 : 4.0x 75mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FM-4.5 : 4.5x 80mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FM-5.0 : 5.0x 86mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FM-5.5 : 5.5x 93mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FM-6.0 : 6.0x 93mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FM-6.5 : 6.5x101mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FM-7.0 : 7.0x109mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FM-7.5 : 7.5x109mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FM-8.0 : 8.0x117mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FM-8.5 : 8.5x117mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FM-9.0 : 9.0x125mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FM-9.5 : 9.5x125mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
セット商品EA824FM-10.0 : 10.0x133mm ストレートドリル(Co-HSS/10本)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表
  • エスコ便利カタログ912ページ
  • エスコ便利カタログ913ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top