すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911A-1

品名 : 3.6x5.4m/0.26mm UVシート

仕様

サイズ3.6×5.4m厚み0.26㎜
ハトメサイズ内径:12㎜
外径:23㎜
材質ポリエチレン
ハトメ付
UV剤を調合した耐候性のシートで、養生・野積カバーとして大切な荷物を保護します。
販売価格

7,480(税抜)/ 8,228円(税込)

カタログ価格

7,480円(税抜)/8,228円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/03/30 11:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2469ページ
バリエーション一覧
EA911A-1 3.6x5.4m/0.26mm UVシート
EA911A-2 5.4x7.2m/0.26mm UVシート
EA911A-3 10 x 10m/0.26mm UVシート
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2468ページ
  • エスコ便利カタログ2469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top