ハンドル内に鉄芯がある為、ヘッドが抜けずに安全です
仕様
| 頭重量(kg) | 3.6 | 全重量 | 5.4kg |
|---|
| 頭径(mm) | 50.8 | 全長(mm) | 780 |
|---|
| ハンドル長 | 715 | 材質 | 頭:真鍮、柄:ゴム |
|---|
| 厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 |
| 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 |
| グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。 |
| 販売価格 | 85,000円(税抜)/
93,500円(税込)
| カタログ価格 | 85,000円(税抜)/93,500円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/08/31 00:14現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0112ページ |
|---|