すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468EE-6

品名 : 442x385x245mm 手洗いシンク

仕様

呼40シンクサイズ(W×D)mm内寸:355× 254
外寸:439× 333
深さ(mm)133全長(mm)442×385×245(H)
ねじ径G(PF)1-1/2材質ステンレス(18-8)
仕様蛇口・排水栓付き
※トラップは別売
販売価格

84,800円(税抜)/ 93,280円(税込)

カタログ価格

84,800円(税抜)/93,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 22:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1102ページ
その他関連
オプションEA468EE-2A : シンク用トラップ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1102ページ
  • エスコ便利カタログ1103ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top