すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824FW-10

品名 : M10/191mm 沈めフライス(90゚皿小ねじ下穴用)

仕様

材質HSS(ハイス)ねじサイズM10
下穴径10.5mmシャンク径19.0mm
全長191mm先端90°
対応被削材スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
販売価格

16,200(税抜)/ 17,820円(税込)

カタログ価格

16,200円(税抜)/17,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/21 22:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0891ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824FW-3 M 3/ 93mm 沈めフライス(90゚皿小ねじ下穴用)
    EA824FW-4 M 4/117mm 沈めフライス(90゚皿小ねじ下穴用)
    EA824FW-5 M 5/133mm 沈めフライス(90゚皿小ねじ下穴用)
    EA824FW-6 M 6/142mm 沈めフライス(90゚皿小ねじ下穴用)
    EA824FW-8 M 8/169mm 沈めフライス(90゚皿小ねじ下穴用)
    EA824FW-10 M10/191mm 沈めフライス(90゚皿小ねじ下穴用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • d1:10.5mm   d2:19.0mm\nL1:191mm   L2:23mm   L3:134mm
    • エスコ便利カタログ890ページ
    • エスコ便利カタログ891ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top