すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824LK-308

品名 : 3.0-10.0mm/8本組 木工用ドリル

仕様

<セット内容>8本組サイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10
全長61・75・86・93・109・117・120・133mm有効長33・43・52・57・69・75・81・89mm
シャンク径3・4・5・6・7・8・9・10mm材質HSS(ハイス)
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの
チップボードなどに
販売価格

2,050円(税抜)/ 2,255円(税込)

カタログ価格

2,050円(税抜)/2,255円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/11/17 00:48現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0958ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ958ページ
  • エスコ便利カタログ959ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top