すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824NP-128

品名 : 2.8x 97mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)

仕様

メーカー不二越(NACHI)型番6SUSSDP2.8
六角シャンク6.35mm材質Co-HSS(コバルトハイス)
用途ステンレス、鉄、鋼、木材、プラスチック刃先径2.8mm
全長97mm刃長27mm
先端角135°
インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能な六角シャンク。
(※インパクトモードではご使用頂けません。回転モードでご使用ください。)
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らずに確実なチャッキング。
シンニング付
販売価格

1,320円(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/10 17:38現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0890ページ
数量:

この商品には、31点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824NP-120 2.0x 85mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-121 2.1x 85mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-123 2.3x 88mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-124 2.4x 91mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-125 2.5x 91mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-126 2.6x 94mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-127 2.7x 94mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-128 2.8x 97mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-129 2.9x101mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-130 3.0x101mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-131 3.1x101mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-132 3.2x101mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-133 3.3x103mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-134 3.4x103mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-135 3.5x103mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-136 3.6x106mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-137 3.7x106mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-138 3.8x106mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-139 3.9x109mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-140 4.0x113mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-141 4.1x113mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-142 4.2x113mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-143 4.3x113mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-144 4.4x116mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-145 4.5x116mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-146 4.6x116mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-147 4.7x119mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-149 4.9x116mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-150 5.0x116mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-155 5.5x123mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    EA824NP-160 6.0x123mm ステンレス用六角軸ドリル(Co Hss)
    ウェブカタログ画像
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ890ページ
    • エスコ便利カタログ891ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top