すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824PE-2.8

品名 : 2.8x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)

仕様

メーカー不二越(NACHI)型番6LSDP2.8
六角シャンク6.35mm全長180mm
刃先径2.8mm刃長33mm
材質HSS(ハイス)先端角118°
つかみの軸長14mm
用途:鉄、銅、アルミ、プラスチック、木材、電気工事、内装、外装工事に最適
シンニング付で高いフレ精度
長いリーチで狭い隙間、奥深い位置の穴あけが簡単です。
電気工事、内装、外装工事に最適
販売価格

2,550円(税抜)/ 2,805円(税込)

カタログ価格

2,550円(税抜)/2,805円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 13:50現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0890ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA824PE-2.5
    バリエーション一覧
    EA824PE-2.0 2.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
    EA824PE-2.5 2.5x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
    EA824PE-2.8 2.8x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
    EA824PE-3.0 3.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
    EA824PE-3.2 3.2x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
    EA824PE-3.5 3.5x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
    EA824PE-3.8 3.8x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
    EA824PE-4.0 4.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
    EA824PE-4.2 4.2x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
    EA824PE-4.5 4.5x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
    EA824PE-5.0 5.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
    EA824PE-5.5 5.5x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
    EA824PE-6.0 6.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA824PE-5.0です。
    • 画像はEA824PE-5.0です。
    • つかみの軸長:14mm
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ890ページ
    • エスコ便利カタログ891ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top