すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824PJ-2.9

品名 : 2.9x 79mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)

仕様

メーカー不二越(NACHI)型番6SDSP2.9
材質HSS(ハイス鋼)刃先径(mm)2.9
全長(mm)79有効長(mm)18
先端角(°)175
電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー対応
薄板でもバリが小さい
狙った位置へ真円に近い穴あけが可能
インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角シャンク
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。
六角シャンク6.35mm用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
販売価格

970円(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/08 11:29現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0890ページ
数量:

この商品には、35点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824PJ-2.0 2.0x 73mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-2.1 2.1x 73mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-2.2 2.2x 73mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-2.3 2.3x 73mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-2.4 2.4x 73mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-2.7 2.7x 79mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-2.8 2.8x 79mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-2.9 2.9x 79mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-3.1 3.1x 79mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-3.2 3.2x 79mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-3.3 3.3x 79mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-3.4 3.4x 82mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-3.5 3.5x 82mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-3.6 3.6x 82mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-3.7 3.7x 82mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-3.8 3.8x 82mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-3.9 3.9x 82mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-4.0 4.0x 82mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-4.1 4.1x 82mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-4.2 4.2x 82mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-4.3 4.3x 88mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-4.4 4.4x 88mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-4.5 4.5x 88mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-4.6 4.6x 88mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-4.7 4.7x 88mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-4.8 4.8x 92mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-4.9 4.9x 92mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-5.2 5.2x 92mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-5.5 5.5x 95mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-6.5 6.5x 95mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-7.5 7.5x 95mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-8.5 8.5x 95mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-9.0 9.0x 95mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-9.5 9.5x 95mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    EA824PJ-10 10.0x 95mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA824PJ-4.0
    • 画像はEA824PJ-4.0
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ890ページ
    • エスコ便利カタログ891ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top