すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824WG-123

品名 : 23x130mm 木工用ショートビット

仕様

用途木材の浅い貫通穴あけに先端サイズ23mm
全長130mm有効長80mm
軸径(六角シャンク)6.35mm適用材一般木材
適用機種・インパクトドライバ14.4V以上
・ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数3000rpm以下
材質普通鋼
ドリル先端が先ネジタイプのインパクトビット
先ネジとケガキ刃を従来ドリルより小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を軽減。バッテリー寿命が20%UP
先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能
販売価格

2,090(税抜)/ 2,299円(税込)

カタログ価格

2,090円(税抜)/2,299円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/21 22:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0959ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824WG-104 4x 80mm 木工用ショートビット
    EA824WG-105 5x 90mm 木工用ショートビット
    EA824WG-106 6x 90mm 木工用ショートビット
    EA824WG-107 7x 90mm 木工用ショートビット
    EA824WG-108 8x 90mm 木工用ショートビット
    EA824WG-109 9x100mm 木工用ショートビット
    EA824WG-110 10x100mm 木工用ショートビット
    EA824WG-111 11x100mm 木工用ショートビット
    EA824WG-112 12x100mm 木工用ショートビット
    EA824WG-113 13x120mm 木工用ショートビット
    EA824WG-114 14x120mm 木工用ショートビット
    EA824WG-115 15x120mm 木工用ショートビット
    EA824WG-116 16x120mm 木工用ショートビット
    EA824WG-117 17x120mm 木工用ショートビット
    EA824WG-118 18x120mm 木工用ショートビット
    EA824WG-119 19x120mm 木工用ショートビット
    EA824WG-120 20x130mm 木工用ショートビット
    EA824WG-121 21x130mm 木工用ショートビット
    EA824WG-122 22x130mm 木工用ショートビット
    EA824WG-123 23x130mm 木工用ショートビット
    EA824WG-124 24x130mm 木工用ショートビット
    EA824WG-125 25x130mm 木工用ショートビット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ958ページ
    • エスコ便利カタログ959ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top