すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824WY-100

品名 : 100mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)

仕様

メーカーミヤナガ型番PCWS100R
用途木材、石膏ボード、ベニヤ、集成材、FRP、窯業系・金属系サイディング、などの穴あけに刃先外径100mm
有効長130mm
(カッター長:160mm)
シャンク形状SDSプラス
適合電動工具軽量型ハンマードリルSDSプラス(※回転専用でお使いください。)全長308.2mm
重量1023.4g
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
木質系天井材へも穴あけ可能。(ダウンライト、人感センサー、火災警報機取付け等)
ポリクリックシャンク
切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単に!
※窯業系サイディング穿孔時にはセンタードリルをEA820CF-1に取り替えてご使用ください。
※金属サイディングの場合、金属部の厚みはおおよそ0.5mm以内まで穿孔可能ですが、金属部の表面が平面状(小さい凹凸がない)の場合には不向きです。
アイコン
販売価格

22,900円(税抜)/ 25,190円(税込)

カタログ価格

22,900円(税抜)/25,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/08 22:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0953ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824WY-32 32mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)
    EA824WY-38 38mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)
    EA824WY-50 50mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)
    EA824WY-60 60mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)
    EA824WY-65 65mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)
    EA824WY-70 70mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)
    EA824WY-80 80mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)
    EA824WY-90 90mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)
    EA824WY-100 100mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)
    EA824WY-110 110mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)
    EA824WY-160 160mm ウッディングコアドリル(SDSシャンク)
    その他関連
    部品EA822A-8 : 50-225mm用 [SDS] ホールソーシャンク
    部品EA824WY-1 : センタードリル(EA824WY-32-160用)
    部品EA824WZ-100 : 100mm ウッディングコアドリル用替刃
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    商品動画

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    3. PDF
    • エスコ便利カタログ952ページ
    • エスコ便利カタログ953ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top