すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA825GK-2

品名 : 6-18mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)

仕様

メーカームラテックKDS型番SD-3MT
サイズ(mm)6・8・10・12・14・16・18六角シャンク1/4”
材質HSS(チタンコーティング)穴あけ深さ6mm
全長75mm重量42g
スパイラル溝でスピーディーな穴あけ作業が可能です。
耐久性抜群チタンコーティング
穴開けや拡大、面取り加工に
スチール鋼、真鍮に(2.3mm厚まで)
ステンレスに(1.5mm厚まで)
アルミ、プラスチック、薄いベニヤ板に(4mm厚まで)
※ステンレス板は切削油をほどこし、低速回転でご使用ください。
※連続でのご使用は熱を持ちますのでお控えください。
販売価格

4,600(税抜)/ 5,060円(税込)

カタログ価格

4,600円(税抜)/5,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/12/15 04:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0980ページ
バリエーション一覧
EA825GK-1 4-12mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
EA825GK-2 6-18mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
EA825GK-3 4-22mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
EA825GK-4 5-35mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ980ページ
  • エスコ便利カタログ981ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top