すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA825SB-160

品名 : 3本組 ステップドリル(CoーHSS/blue+)

仕様

セット内容ステップドリル
4~12mm(1mmとび)
4~20mm(2mmとび)
4~30mm(2mmとび)
セット点数3本
全長65mm
75mm
100mm
シャンク径φ6mm
φ8mm
φ10mm
材質コバルトハイス(blue+コーティング)対応被削材鋼材、ステンレス、鋳鉄、アルミ・非鉄、特殊合金
特にステンレス鋼での使用に適しています。
先端にはスプリットポイント(シンニング加工)が施されているため、ポンチ打ちなしでも食い付きが良く、位置ズレしにくい設計です。
コバルトハイス(HSS-E(Co5))により、高温時でも硬度が低下しにくく、長寿命です。
CBN研磨によるスパイラル溝が、スムーズな切れ味と、バリの少ないきれいな穴あけを実現します。
切り粉が回転方向とは逆に排出されるよう設計されており、噛み込みトラブルを防ぎます。
販売価格

53,100(税抜)/ 58,410円(税込)

カタログ価格

53,100円(税抜)/58,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 18:00現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA825SB-161 : 4-12mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS/blue+)
セット商品EA825SB-162 : 4-20mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS/blue+)
セット商品EA825SB-163 : 4-30mm ステップドリル(スパイラル/Co-HSS/blue+)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top