すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA825SB-72

品名 : 4-20mm ステップドリル(スパイラル/HSS)

仕様

サイズφmm4・6・8・10・12・14・16・18・20シャンク径(mm)8
材質HSS(ハイス)全長(mm)75
対応被削材800 N/m㎡以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
販売価格

6,210(税抜)/ 6,831円(税込)

カタログ価格

6,210円(税抜)/6,831円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/11 14:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0944ページ
バリエーション一覧
EA825SB-71 4-12mm ステップドリル(スパイラル/HSS)
EA825SB-72 4-20mm ステップドリル(スパイラル/HSS)
EA825SB-73 4-30mm ステップドリル(スパイラル/HSS)
EA825SB-74 4-39mm ステップドリル(スパイラル/HSS)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ944ページ
  • エスコ便利カタログ945ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top