すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA826ND-40

品名 : 200mm/#400 ダイヤモンドやすり(精密・半丸)

仕様

全長(mm)200コーティング長(mm)70
粒度#400形状(mm)半丸(7.7×2.5)
軸径φ4mm刃材質SK
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。
ダイヤモンドやすりの上手な使い方
A.できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
B.目づまりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
C.特に目づまりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。
  必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。
  超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。
目づまりした場合
・ブラシにてよく洗浄してください。
・特に目づまりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。
アイコン
販売価格

4,400円(税抜)/ 4,840円(税込)

カタログ価格

4,400円(税抜)/4,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 04:58現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0576ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA826NA-5A 200mm/#150 ダイヤモンドやすり(精密・平)
    EA826NA-5B 200mm/#150 ダイヤモンドやすり(精密・半丸)
    EA826NA-5E 200mm/#150 ダイヤモンドやすり(精密・丸)
    EA826NC-20 200mm/#200 ダイヤモンドやすり(精密・平)
    EA826NC-40 200mm/#400 ダイヤモンドやすり(精密・平)
    EA826NC-60 200mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・平)
    EA826ND-20 200mm/#200 ダイヤモンドやすり(精密・半丸)
    EA826ND-40 200mm/#400 ダイヤモンドやすり(精密・半丸)
    EA826ND-60 200mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・半丸)
    EA826NE-20 200mm/#200 ダイヤモンドやすり(精密・丸)
    EA826NE-40 200mm/#400 ダイヤモンドやすり(精密・丸)
    EA826NE-60 200mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・丸)
    その他関連
    セット商品EA826ND : 200mm ダイヤモンドヤスリ(精密・半丸/3粒度・3本組)
    セット商品EA826NJ-40 : 200mm/#400 ダイヤモンドやすり(精密・3本組)
    ウェブカタログ画像
    ※形状:半丸(#400)1本入
    • ※形状:半丸(#400)1本入
    • 形状:半丸(7.7×2.5mm)
    • 単位:mm
    • エスコ便利カタログ576ページ
    • エスコ便利カタログ577ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top