すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA826SA-5

品名 : 170mm/#150 ダイヤモンドやすり(5種・5本組)

仕様

セット内容5本セット(平・半丸・三角・角・丸)粒度#150
全長(mm)170コーティング長(mm)50
形状(mm)平(4×2.2)
半丸(5×2)
三角(4)
角(2.6)
丸(φ2.9)
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。
鉄工用
ダイヤモンドやすりの上手な使い方
A.できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。
B.目づまりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。
C.特に目づまりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。
  必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。
  超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。
目づまりした場合
・ブラシにてよく洗浄してください。
・特に目づまりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。
※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。
アイコン
販売価格

11,600(税抜)/ 12,760円(税込)

カタログ価格

11,600円(税抜)/12,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/28 13:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0579ページ
その他関連
セット商品EA826SA-5A : 170mm/#150 ダイヤモンドやすり(平)
セット商品EA826SA-5C : 170mm/#150 ダイヤモンドやすり(三角)
セット商品EA826SA-5E : 170mm/#150 ダイヤモンドやすり(丸)
ウェブカタログ画像
形状:平・半丸・三角・角・丸(#150 各1本入)
  • 形状:平・半丸・三角・角・丸(#150 各1本入)
  • 形状:平(4×2.2mm)
  • 形状:半丸(5×2mm)
  • 形状:三角(4mm)
  • 形状:角(2.6mm)
  • 形状:丸(φ2.9mm)
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ578ページ
  • エスコ便利カタログ579ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top