すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA826VA

品名 : 140mm ダイヤモンドやすり(精密・5種・5本組)

仕様

<セット内容><5本組>
平
三角
四角
半丸
丸
先端サイズ・平 5.1×1.4mm
・三角 3.6mm
・四角 2.5×2.5mm
・半丸 5.4×1.8mm
・丸 φ3.1mm
粒度#200軸径φ3.0mm
全長140mmコーティング長70mm
ハンドルEA826VM-10(別売)
複雑な箇所にも簡単に使用できます。
デビアスダイヤモンドを使用(電着)
ニードルヤスリ
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。
アイコン
販売価格

27,700円(税抜)/ 30,470円(税込)

カタログ価格

27,700円(税抜)/30,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/30 12:41現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0575ページ
その他関連
オプションEA826VM-0 : 3.0mm やすりハンドル(精密用)
オプションEA826VM-10 : 3.0mm やすりハンドル(精密用)
ウェブカタログ画像
  • 形状サイズ:5.1×1.4mm
  • 形状サイズ:3.6mm
  • 形状サイズ:2.5mm
  • 形状サイズ:5.4×1.8mm
  • 形状サイズ:φ3.1mm
  • エスコ便利カタログ574ページ
  • エスコ便利カタログ575ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top