すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA826VG-22

品名 : 4.05x0.35mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長130mmコーティング長30mm
粒度電着ダイヤモンド#600形状(幅×厚み)テーパー平(4.05×0.35mm)
シャンク部φ3mmハンドルEA826VM-0(別売)
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性
合わせ目消しなど面仕上げ、狭い場所の作業に
アイコン
販売価格

6,390(税抜)/ 7,029円(税込)

カタログ価格

6,390円(税抜)/7,029円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 16:30現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA826VG-21 2.05x0.35mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
    EA826VG-22 4.05x0.35mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
    EA826VG-23 5.55x0.35mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
    EA826VG-24 2.15x0.45mm/#325 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
    EA826VG-25 4.15x0.45mm/#325 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
    EA826VG-26 5.65x0.45mm/#325 タ゚イヤモンドヤスリ(先薄 平)
    EA826VG-28 2.25x0.55mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
    EA826VG-29 4.25x0.55mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
    EA826VG-30 5.75x0.55mm/#200 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
    その他関連
    オプションEA826VM-0 : 3.0mm やすりハンドル(精密用)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top