すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA826VJ-10

品名 : 140mm ダイヤモンド鑢(半丸・丸・6本組/粗・中・細)

仕様

<セット内容>6本組(電着ダイヤモンド)
●半丸・・・細目:EA826VJ-51(粒度:#200)
●半丸・・・中目:EA826VJ-61(粒度:#140)
●半丸・・・粗目:EA826VJ-71(粒度:#100)
●丸・・・細目:EA826VJ-55(粒度:#200)
●丸・・・中目:EA826VJ-65(粒度:#140)
●丸・・・粗目:EA826VJ-75(粒度:#100)
全長140mm
コーティング長70mm先端サイズ半丸:5.4×1.9mm、丸:φ3mm
軸径φ3.0mm
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります
アイコン
販売価格

25,000円(税抜)/ 27,500円(税込)

カタログ価格

25,000円(税抜)/27,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/30 04:58現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0575ページ
その他関連
オプションEA826VM-0 : 3.0mm やすりハンドル(精密用)
セット商品EA826VJ-51 : 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(半丸)
セット商品EA826VJ-61 : 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(半丸)
セット商品EA826VJ-71 : 140mm/#100 ダイヤモンドニードル鑢(半丸)
セット商品EA826VJ-55 : 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(丸)
セット商品EA826VJ-65 : 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(丸)
セット商品EA826VJ-75 : 140mm/#100 ダイヤモンドニードル鑢(丸)
ウェブカタログ画像
  • 先端サイズ:5.4×1.9mm
  • 先端サイズ:φ3mm
  • エスコ便利カタログ574ページ
  • エスコ便利カタログ575ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top