すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA826VR-1

品名 : #140 ダイヤモンド鏝やすり(3本組)

アクセスが困難な内面研削作業に最適です

仕様

<セット内容>・ヤスリ×3種
・ハンドル×1本
粒度電着ダイヤモンド#140
ヤスリ(形状)
・平:3.3×1.5×15mm
・丸:φ2.3×20mm
・刀刃:3.8×1.2×17mm
(軸径)
3.2mm
(全長)
55mm
ハンドル全長120mm
ヤスリ装着時全長約145mm材質アルミ製(本体)
3爪
六角軸
〈使用方法〉
1.チャックを反時計方向に回して少し緩めます。
2.適正な軸径を持つ先端工具のシャフトを深く差し込みます。
3.チャックを時計方向に締めて、先端工具が抜け落ちない事を確認してから使用してください。
アイコン
販売価格

7,590円(税抜)/ 8,349円(税込)

カタログ価格

7,590円(税抜)/8,349円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/08 22:01現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0580ページ

代替品

EA826VR-3
バリエーション一覧
EA826VR-1 #140 ダイヤモンド鏝やすり(3本組)
EA826VR-2 #200 ダイヤモンド鏝やすり(3本組)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状
  • 先端形状
  • 先端形状
  • エスコ便利カタログ580ページ
  • エスコ便利カタログ581ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top