すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA826VR-54

品名 : 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(丸/#140)

アクセスが困難な内面研削作業に最適です

仕様

全長55mm粒度電着ダイヤモンド#140
形状丸(2.8×20mm)軸径3mm
ハンドルEA826VM-0(別売)
EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。
アイコン
販売価格

2,590円(税抜)/ 2,849円(税込)

カタログ価格

2,590円(税抜)/2,849円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/30 12:42現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0580ページ
バリエーション一覧
EA826VR-56 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(三角/#140)
EA826VR-53 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(丸/#140)
EA826VR-54 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(丸/#140)
EA826VR-57 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(燕尾/#140)
EA826VR-58 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(腹丸/#140)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状
  • エスコ便利カタログ580ページ
  • エスコ便利カタログ581ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top