すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA827FM-100

品名 : 3本組 シートメタルドリル(HSS)

仕様

材質HSSサイズ1・2・3
範囲(mm)3~14・6~20・16~30.5シャンク径(mm)6・8・9
入数3本
鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに
販売価格

13,100(税抜)/ 14,410円(税込)

カタログ価格

13,100円(税抜)/14,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/11 14:39現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0943ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ942ページ
  • エスコ便利カタログ943ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top