すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA827FR-104

品名 : 4.0x 93mm テーパーハンドリーマー(HSS)

仕様

材質HSS リーマー径3.9~5.25mm
刃先径4mm全長93mm
溝長67mm■巾3.8mm
刃数4ねじれ角7°(左)
規格DIN9対応被削材ステンレス、鋳鉄、アルミ、プラスチック
鉄および非鉄金属、硬質/軟質プラスチックのテーパーピン穴のリーマ加工に。
販売価格

6,610(税抜)/ 7,271円(税込)

カタログ価格

6,610円(税抜)/7,271円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 16:40現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA827FR-104 4.0x 93mm テーパーハンドリーマー(HSS)
    EA827FR-105 5.0x100mm テーパーハンドリーマー(HSS)
    EA827FR-106 6.0x135mm テーパーハンドリーマー(HSS)
    EA827FR-108 8.0x180mm テーパーハンドリーマー(HSS)
    EA827FR-110 10.0x215mm テーパーハンドリーマー(HSS)
    EA827FR-112 12.0x255mm テーパーハンドリーマー(HSS)
    EA827FR-116 16.0x280mm テーパーハンドリーマー(HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • φd:4mm  L1:93mm  L2:67mm\n□:3.8mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top