すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA827FK-30

品名 : 30.0mm/60°カウンターシンク(12mm軸・HSS)

仕様

材質HSS(ハイス)最大径30.0mm
シャンク径12mm先端角60°
先端径7.1mm全長71mm
刃数3枚規格DIN334C
対応被削材スチール、鋳鉄、アルミ、銅合金、プラスチック
CBN研磨仕上げのHSS製皿穴加工用
一般的な構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄などの通常の硬度の材料において、バリやチャタリングの発生を抑えたバリ取りおよび皿穴加工が可能です。
販売価格

9,410円(税抜)/ 10,351円(税込)

カタログ価格

9,410円(税抜)/10,351円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:18現在)

更新
商品入数1販売単位本
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA827FK-6 6.3mm/60°カウンターシンク( 5mm軸・HSS)
    EA827FK-8 8.3mm/60°カウンターシンク( 6mm軸・HSS)
    EA827FK-10 10.0mm/60°カウンターシンク( 6mm軸・HSS)
    EA827FK-12 12.5mm/60°カウンターシンク( 8mm軸・HSS)
    EA827FK-16 16.0mm/60°カウンターシンク(10mm軸・HSS)
    EA827FK-20 20.0mm/60°カウンターシンク(10mm軸・HSS)
    EA827FK-25 25.0mm/60°カウンターシンク(10mm軸・HSS)
    EA827FK-30 30.0mm/60°カウンターシンク(12mm軸・HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • φd1:7.1mm  φd2:30.0mm  φd3:12mm\nL:71mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top