すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA827JA-10

品名 : 10.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質HSS(ハイス)六角シャンク6.35mm(1/4”)
面取角度90°最大径10.4mm
全長41mm有効径10mm
対応被削材一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅、プラスチック
販売価格

4,420円(税抜)/ 4,862円(税込)

カタログ価格

4,420円(税抜)/4,862円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/08 22:10現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0893ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA827FC-10B
    バリエーション一覧
    EA827JA-6 6.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
    EA827JA-8 8.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
    EA827JA-10 10.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
    EA827JA-12 12.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
    EA827JA-16 16.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
    EA827JA-20 20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※品番によりサイズが異なります。
    • ※品番によりサイズが異なります。
    • エスコ便利カタログ892ページ
    • エスコ便利カタログ893ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top