すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA822A-20

品名 : 20mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)

仕様

メーカーミヤナガ型番PC378020C
用途金属やステンレスなどの被削材への穴あけに刃先外径20mm
有効長4mm適合電動工具電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください)
シャンク、センタードリルは別売です。
ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上!
厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。
高回転の電動工具が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。
安産性を考えた切り込み量設定方式。
切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。
※シャンク・センタードリルは下部『その他関連』を参照ください。
販売価格

2,440円(税抜)/ 2,684円(税込)

カタログ価格

2,440円(税抜)/2,684円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/08 22:10現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0948ページ
数量:

この商品には、42点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA822A-15 15mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-16 16mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-17 17mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-18 18mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-19 19mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-20 20mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-21 21mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-22 22mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-23 23mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-24 24mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-25 25mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-26 26mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-27 27mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-28 28mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-30 30mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-31 31mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-32 32mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-33 33mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-34 34mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-35 35mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-36 36mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-37 37mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-38 38mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-39 39mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-40 40mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-42 42mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-43 43mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-44 44mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-45 45mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-48 48mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-49 49mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-50 50mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-51 51mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-52 52mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-53 53mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-55 55mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-56 56mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-57 57mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-58 58mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-60 60mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-61 61mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    EA822A-65 65mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
    その他関連
    オプションEA822A-5 : 14- 49mm用 ホールソーシャンク
    オプションEA822A-7 : 15- 49mm用 [SDS] ホールソーシャンク
    オプションEA822A-1 : 14- 49mm用 センタードリル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • シャンク、センタードリル組み合せイメージ

    商品動画

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    3. PDF
    • エスコ便利カタログ948ページ
    • エスコ便利カタログ949ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top