すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA827JB-16

品名 : 16.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)

仕様

材質HSS(ハイス)六角シャンク6.35mm(1/4”)
面取角度90°最大径16.5mm
全長47mm有効長16mm
対応被削材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅
TiNコーティング
販売価格

5,550(税抜)/ 6,105円(税込)

カタログ価格

5,550円(税抜)/6,105円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/03/24 02:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0893ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA827JB-6 6.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)
    EA827JB-8 8.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)
    EA827JB-10 10.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)
    EA827JB-12 12.4mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)
    EA827JB-16 16.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)
    EA827JB-20 20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸/HSS・TiNコート)
    ウェブカタログ画像
    ※品番によりサイズが異なります。
    • ※品番によりサイズが異なります。
    • エスコ便利カタログ892ページ
    • エスコ便利カタログ893ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top