すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA827HD-12

品名 : 12.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

25/10/14 ●ステンレス鋼には対応していません。(No.56,57 0993)

仕様

サイズ最大径:12.4mm、
シャンク径:8.0mm
先端90°
刃数3枚全長56mm
対応被削材一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅
販売価格

1,410円(税抜)/ 1,551円(税込)

カタログ価格

1,410円(税抜)/1,551円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 22:22現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0892ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA827FE-112B
    バリエーション一覧
    EA827HD-6 6.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)
    EA827HD-8 8.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)
    EA827HD-10 10.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)
    EA827HD-12 12.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)
    EA827HD-16 16.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)
    EA827HD-20 20.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ892ページ
    • エスコ便利カタログ893ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top