すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA827G-45

品名 : 16-38mm カウンターシンク(16mm軸・HSS)

アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に

仕様

材質HSS(ハイス)先端角度90°
適合サイズ16~38mmシャンク径16mm
全長50mmヘッド径40mm
対応被削材一般鋼、アルミ、銅、鋳鉄、非鉄金属
販売価格

23,000円(税抜)/ 25,300円(税込)

カタログ価格

23,000円(税抜)/25,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 22:22現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0892ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA827G-41 2- 5mm カウンターシンク( 6mm軸・HSS)
    EA827G-42 4- 9mm カウンターシンク( 6mm軸・HSS)
    EA827G-43 6-14mm カウンタ-シンク( 8mm軸・HSS)
    EA827G-44 11-26mm カウンタ-シンク(12mm軸・HSS)
    EA827G-45 16-38mm カウンターシンク(16mm軸・HSS)
    EA827G-46 20-48mm カウンターシンク(16mm軸・HSS)
    ウェブカタログ画像
    • ★ドリルチャックに噛ませ易いようシャンクの3面が平らになっています
    • エスコ便利カタログ892ページ
    • エスコ便利カタログ893ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top