すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA531AL-250

品名 : 32mm/250mm ウォーターポンププライヤー(絶縁)

仕様

全長250mm最大開口32mm
材質クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)重量389mm
1000V絶縁
ハンドルはつば付で火花が手に飛ぶのを防ぎます。
改良されたPP素材グリップにより高い耐衝撃性を実現しました。
ハンドルは耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材採用
アイコン
販売価格

3,250円(税抜)/ 3,575円(税込)

カタログ価格

3,250円(税抜)/3,575円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 22:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0211ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ210ページ
  • エスコ便利カタログ211ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top