すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638DS-34

品名 : 2.5x45mm パイプSカン(ステンレス製/5個)

仕様

材質ステンレス(SUS304)サイズA:19.0mm、B:12.5mm、C:45.0mm、D:2.5mm
適応パイプ径φ16mm入数5個
使用荷重(kg)2
研磨仕上げ
突っぱりポールやハンガーパイプなどと組み合わせての小物掛けに最適
販売価格

375円(税抜)/ 413円(税込)

カタログ価格

375円(税抜)/413円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 22:22現在)

更新
商品入数5販売単位袋
カタログページ1354ページ
バリエーション一覧
EA638DS-33 2.5x37mm パイプSカン(ステンレス製/5個)
EA638DS-34 2.5x45mm パイプSカン(ステンレス製/5個)
EA638DS-35 3.0x49.7mm パイプSカン(ステンレス製/5個)
EA638DS-36 3.2x65mm パイプSカン(ステンレス製/5個)
EA638DS-37 3.4x75mm パイプSカン(ステンレス製/3個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1354ページ
  • エスコ便利カタログ1355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top